Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Trådkopbørste Flettet stål med M14 tilslutningsgevind

Flettet trådkopbørste, stål
FLT-KOPSTÅLBØRSTE Ø65MM M14

Varenr. 071469 01

EAN 4024835111072

Prisvisning for kunder efter login
Trådkopbørste Flettet stål med M14 tilslutningsgevind

Varenr. 071469 01
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
Ideel til bearbejdning af store ståloverflader samt støbte overflader. Til kraftigt og aggressivt børstearbejde.
  • Effektiv bearbejdning af store overflader med høj slidstyrke takket være trådkopbørste med fletning med uret

  • Til direkte brug på vinkelslibere
Bemærk
  • Kun børstespidserne påvirker emnet. Selvom et for højt kontakttryk ikke forbedrer resultatet, øger det den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.

  • Bør anvendes på kraftige vinkelslibere for at opnå optimale resultater.

  • Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!
Brugsanvisning (optimering af børsteresultater)
HandlingOmkredshastighedBørstens diameterTrådtykkelseBørstehårslængde
Forøg børsteffekt
Reducer børsteeffekt
Børsteafgratninger
Anbefalede periferihastigheder for børstning
AnvendelserPeriferihastighed [i m/s]
1520253035404550
Afgratning 25 - 35
Rengøring af svejsesømme 35 - 45
Fjernelse af kalk 35 - 45
Polering 30 - 40
Bearbejdning af plast15 - 25
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Fjernelse af slagger, rust, kalk, betonrester

  • Rengøring af svejsesømme

  • Fjernelse af lak og maling

  • Klargøring af metaloverflader før maling

  • Metalværksteder, svejsevirksomheder, bilindustrien, skibsbygning/skibsværfter

Diameter (D)

65 mm

Trådlængde (H)

20 mm

Værktøjsoptag (d)

M14

Tråddiameter

0,50 mm

Antal fletbånd

18 STK

Wire, materiale

Stål

Design

Hærdet, flettet med uret, Enkeltrække

Egnet til vinkelsliber (punktsystem)

4 af 4 punkter

Maks. omdrejningshastighed

12500 o/min

EN-standard

1083-2

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger